SICK - SIK7902119 IM12-02BAO-ZU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di tensione - AC
Diametro del sensore - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071631158
Codice prodotto
SIK7902119
Cod. produttore
7902119
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
71 mm
Tensione di alimentazione:
20...20 V
Frequenza di commutazione:
25 Hz


