pagina iniziale

SICK - SIK7900181 IH06-04NPS-VW1

SICK
copiacopia
SICK - SIK7900181 IH06-04NPS-VW1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 6.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070852929

Codice prodotto

SIK7900181

Cod. produttore

7900181

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

6.5 mm

Lunghezza del sensore:

45 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

1800 Hz

IH06-04NPS-VW1 . SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. L'immagine potrebbe. Housing Forma monoscocca. Struttura custodia Forma costruttiva standard. Diametro Ø 6,5 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 1.800 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili