pagina iniziale

SICK - SIK7900147 IM30-15BPO-ZC1

SICK
copiacopia
SICK - SIK7900147 IM30-15BPO-ZC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077171986

Codice prodotto

SIK7900147

Cod. produttore

7900147

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

76 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

150 Hz