pagina iniziale

SICK - SIK7900085 IM18-08BPS-ZC1

SICK
copiacopia
SICK - SIK7900085 IM18-08BPS-ZC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075534721

Codice prodotto

SIK7900085

Cod. produttore

7900085

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

64 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

300 Hz

IM18-08BPS-ZC1. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 300 Hz Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili