DKC EUROPE - Armadio in vetroresina Serie GRAFI 5, 3 vani, IP55, dimensioni 1390 x 580 x 330 mm (AxBxP), codice G5-8/222/T.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 580 mm
Altezza - 1390 mm
Materiale - altri
profondità - 330 mm
colore - grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8054684009813
Codice prodotto
LC077508307
Cod. produttore
077508307
Produttore
CON077508307
Larghezza:
580 mm
Altezza:
1390 mm
Materiale:
altri
profondità:
330 mm
colore:
grigio
con piastra di montaggio:
No
adatto per installazione esterna:
Sì
con porta di visione:
No
grado di protezione (IP):
IP55
tetto inclinato:
No
qualità del materiale:
plastica rinforzata con fibra di vetro
numero di porte:
3
indipendente:
Sì
resistenza agli urti:
IK10
accoppiabile:
Sì
fissaggio al palo:
No
numero di serrature:
3
piastra di montaggio a profondità regolabile:
Sì
incasso a parete:
No
con porta di ventilazione:
No
Modello da parete da terra:
No
esecuzione EMC:
No
con porta posteriore:
No
Modello ad angolo:
No
Montaggio intermedio:
Sì
Tipo superficie:
non trattato
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
154 W
numero RAL:
7035
montaggio a parete:
No
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
150 N