SICK - SIK6068629 CQF16-06ENOEP1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449071405971
Codice prodotto
SIK6068629
Cod. produttore
6068629
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
0.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
16 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Altezza del sensore:
34 mm
Lunghezza del sensore:
8 mm
Frequenza di commutazione:
10 Hz