pagina iniziale

SICK - SIK6063341 GLL170T-B434

SICK
copiacopia
SICK - SIK6063341 GLL170T-B434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Frequenza di commutazione - 10000 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078444973

Codice prodotto

SIK6063341

Cod. produttore

6063341

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10 mm

Altezza dell'amplificatore:

31.7 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

72.5 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Temperatura ambiente:

55...55 °C

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)