SICK - SIK6063339 GLL170-N333
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Frequenza di commutazione - 2000 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
2000000421810
Codice prodotto
SIK6063339
Cod. produttore
6063339
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Tipo di tensione:
DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
31.7 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
72.5 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Temperatura ambiente:
55...55 °C
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)


