SICK - SIK6052620 DOL-1204-W25MNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071176437
Codice prodotto
SIK6052620
Cod. produttore
6052620
Produttore
SIK
DOL-1204-W25MNI. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 4 poli, angolato.Tipo di collegamento testa B Cavo. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Materiale, connettore a spina PUR. Colore, connettore a spina Grigio. Materiale, dado zigrinato Acciaio inox (V4A/1.4404). Cavo 25 m, A 4 fili, non schermato, PVC


