SICK - SIK6052380 WT100-2P4419

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073856269
Codice prodotto
SIK6052380
Cod. produttore
6052380
Produttore
SIK
WT100-2P4419. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore / principio di rilevamento. Sensore fotoelettrico energetico, background blanking. Dimensioni (L x H x P) 11 mm x 31 mm x 20 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo Distanza max. di rilevamento 4 mm ... 140 mm . Distanza di rilevamento 10 mm ... 100 mm. Natura della luce Luce rossa visibile Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 8 mm (90 mm). Lunghezza d'onda: 632 nm. Impostazione Potenziometro (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso interruttore light on/dark on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW UV - 1,8 V / ca. 0 V. Corrente di uscita Imax. 100 mA. Tempo di risposta ≤ 0,5 ms. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli


