pagina iniziale

SICK - SIK6052357 WL100-2N1439

SICK
copiacopia
SICK - SIK6052357 WL100-2N1439

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 7200 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077095817

Codice prodotto

SIK6052357

Cod. produttore

6052357

Produttore

SIK

Max. Campo di rilevamento:

7200 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Campo di rilevamento nominale:

10 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Classe di protezione del laser:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

632 nm