pagina iniziale

SICK - SIK6052326 OD1-B150F0AQ14

SICK
copiacopia
SICK - SIK6052326 OD1-B150F0AQ14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Classe di protezione del laser - Classe 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021104953

Codice prodotto

SIK6052326

Cod. produttore

6052326

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale (del corpo):

Alluminio

OD1-B150F0AQ14. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 50 mm ... 250 mm. Risoluzione 200 μm. Riproducibilità 600 μm. Tempo di risposta 2 ms / 4 ms / 8 ms / 16 ms / Auto. Frequenza di misurazione 2 kHz / 1 kHz / 500 Hz / 250 Hz / Auto Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1) 7). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 2 mm x 1,3 mm (150 mm). Tipo di connessione Connettore maschio, M8, 4 poli