SICK - SIK6052309 OD1-B035C15Q15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Grado di protezione (IP) - IP67
Classe di protezione del laser - Classe 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449078806009
Codice prodotto
SIK6052309
Cod. produttore
6052309
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Materiale (del corpo):
Alluminio


