pagina iniziale

SICK - SIK6049680 UFN3-70N415

SICK
copiacopia
SICK - SIK6049680 UFN3-70N415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Profondità della forcella - 69 mm

  • Larghezza del sensore - 18 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078810341

Codice prodotto

SIK6049680

Cod. produttore

6049680

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP65

Profondità della forcella:

69 mm

Larghezza del sensore:

18 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Altezza del sensore:

47.5 mm

Lunghezza del sensore:

92.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.25 ms

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

5...5 °C

UFN3-70N415. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 18 mm x 47,5 mm x 92,5 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento a ultrasuoni. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 3 mm. Profondità forcella 69 mm Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) Fessura etichetta / Dimensioni dell'etichetta: 2 mm. Funzione di commutazione Funzionamento light on/dark on regolabile mediante tasto. Uscita di commutazione NPN