SICK - SIK6048673 TBS-1BSGT0506NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079063517
Codice prodotto
SIK6048673
Cod. produttore
6048673
Produttore
SIK
TBS-1BSGT0506NM. SENSORI DI TEMPERATURA. Campo di misura –20 °C ... +80 °C. Elemento di misura Pt1000, 2 conduttori, Classe A secondo IEC 60751. Segnali d'uscita 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA. Uscita di commutazione Transistor. Tensione di commutazione Tensione di alimentazione [V DC] - 1 V DC. Massima corrente di commutazione ≤ 250 mA. Ritardo nella commutazione 0 s ... 50 s, programmabile. Precisione d'impostazione delle uscite di commutazione +0,1 °C. Uscita di commutazione Transistor Numero 1. Tensione di commutazione Tensione di alimentazione [V DC] - 1 V DC. Lunghezza di montaggio/diametro della sonda di misura. 50 mm / 6 mm. Guarnizione NBR


