SICK - SIK6048399 UM18-212126112 ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076274824
Codice prodotto
SIK6048399
Cod. produttore
6048399
Produttore
SIK
UM18-212126112. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 65 mm ... 350 mm, 600 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Tempo di risposta 64 ms. Tempo di uscita 16 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 400 kHz. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 500 Ω). Risoluzione uscita analogica 12 bit. Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Uscita di emissione Angolato


