pagina iniziale

SICK - SIK6048387 UM18-217126112 ULTRASONIC SENSOR

SICK
copiacopia
SICK - SIK6048387 UM18-217126112  ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274701

Codice prodotto

SIK6048387

Cod. produttore

6048387

Produttore

SIK

UM18-217126112. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 20 mm ... 150 mm, 250 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 500 Ω). Risoluzione uscita analogica 12 bit. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display 2 x LED. Peso 30 g. Uscita di emissione Angolato