SICK - SIK6048386 UM18-217126111 ULTRASONIC SENSOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Larghezza del sensore - 18 mm
Temperatura ambiente - -25...-25 °C
Altezza del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076274695
Codice prodotto
SIK6048386
Cod. produttore
6048386
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Larghezza del sensore:
18 mm
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
52.7 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Precisione di ripetibilità relativa:
0.15 %
Tipo di tensione:
DC