SICK - SIK6044760 WL280-2R4331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 12000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Morsetto
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449077344083
Codice prodotto
SIK6044760
Cod. produttore
6044760
Produttore
SIK
Max. Campo di rilevamento:
12000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Morsetto
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Campo di rilevamento nominale:
10 mm
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Materiale (del corpo):
Plastica
Tempo di reazione:
15 ms
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Frequenza di commutazione:
33 Hz
Classe di protezione del laser:
Altri
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Larghezza del sensore:
23.5 mm
Altezza del sensore:
74.5 mm
Lunghezza del sensore:
63 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica