pagina iniziale

SICK - SIK6044759 WTE280-2R1531

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044759 WTE280-2R1531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Max. Campo di rilevamento - 1500 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076687822

Codice prodotto

SIK6044759

Cod. produttore

6044759

Produttore

SIK

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Max. Campo di rilevamento:

1500 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Tipo di tensione:

AC / DC

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

23.5 mm

Altezza del sensore:

63 mm

Lunghezza del sensore:

74.5 mm

Tempo di reazione:

15 ms

Frequenza di commutazione:

33 Hz

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C