SICK - SIK6044758 WTE280-2R4331
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 1500 mm
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Morsetto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449079211932
Codice prodotto
SIK6044758
Cod. produttore
6044758
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
1500 mm
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Morsetto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto relè
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
23.5 mm
Altezza del sensore:
63 mm
Lunghezza del sensore:
74.5 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce
Materiale del corpo:
Plastica
Tempo di reazione:
15 ms
Frequenza di commutazione:
33 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C


