pagina iniziale

SICK - SIK6044745 WSE280-2P2431

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044745 WSE280-2P2431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di rilevamento nominale - 50000 mm

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Max. Campo di rilevamento - 60000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076358272

Codice prodotto

SIK6044745

Cod. produttore

6044745

Produttore

SIK

Campo di rilevamento nominale:

50000 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Max. Campo di rilevamento:

60000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Larghezza del sensore:

23.5 mm

Altezza del sensore:

74.5 mm

Lunghezza del sensore:

63 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

0.5 ms

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Area del punto luminoso:

600 mm²