pagina iniziale

SICK - SIK6044730 WTE280-2H4331

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044730 WTE280-2H4331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 1500 mm

  • Corrente d'uscita max. - 3000 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Morsetto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073146872

Codice prodotto

SIK6044730

Cod. produttore

6044730

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

1500 mm

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Morsetto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

23.5 mm

Altezza del sensore:

63 mm

Lunghezza del sensore:

74.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

15 ms

Frequenza di commutazione:

33 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C