pagina iniziale

SICK - SIK6044685 WTB250-2F2441

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044685 WTB250-2F2441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 150 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078773240

Codice prodotto

SIK6044685

Cod. produttore

6044685

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

150 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Altro

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

43.9 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

3 ms

Frequenza di commutazione:

160 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Punto luce:

30 mm²

Grado di protezione (IP):

IP67