pagina iniziale

SICK - SIK6044684 WTB250-2R1641

SICK
copiacopia
SICK - SIK6044684 WTB250-2R1641

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 150 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074333332

Codice prodotto

SIK6044684

Cod. produttore

6044684

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

150 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Larghezza del sensore:

20 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di commutazione:

33 Hz

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza del sensore:

43.9 mm

Tempo di reazione:

15 ms

Altezza del sensore:

60 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Area del punto luminoso:

30 mm²