SICK - SIK6043830 VL180-2N42433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione nominale - 50 mm
Max. distanza di commutazione - 5500 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Confezione
1 PZ
EAN
7449075802271
Codice prodotto
SIK6043830
Cod. produttore
6043830
Produttore
SIK
Distanza di commutazione nominale:
50 mm
Max. distanza di commutazione:
5500 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
84.2 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Metallo
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di protezione laser:
Altro
Lunghezza d'onda del sensore:
645 nm
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67