SICK - SIK6043825 VTE180-2N42489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 650 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Confezione
1 PZ
EAN
7449075802233
Codice prodotto
SIK6043825
Cod. produttore
6043825
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
650 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Larghezza del sensore:
18 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
83.8 mm
Lunghezza del sensore:
18 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale del corpo:
Plastica
Tempo di reazione:
0.5 ms
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
645 nm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C