SICK - SIK6042046 IQ25-05BPSDU2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449079450218
Codice prodotto
SIK6042046
Cod. produttore
6042046
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
10 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Frequenza di commutazione:
500 Hz