SICK - SIK6042022 IQ06-03BPSKU2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 3 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449071984575
Codice prodotto
SIK6042022
Cod. produttore
6042022
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
3 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
6 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Larghezza del sensore:
10 mm
Altezza del sensore:
30 mm
Frequenza di commutazione:
1000 Hz