SICK - SIK6041796 IMA30-40NE1ZC0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073476436
Codice prodotto
SIK6041796
Cod. produttore
6041796
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
0 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
48.5 mm
Tensione di alimentazione:
15...15 V