pagina iniziale

SICK - SIK6041782 IMA08-04BE3ZC0K

SICK
copiacopia
SICK - SIK6041782 IMA08-04BE3ZC0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074983513

Codice prodotto

SIK6041782

Cod. produttore

6041782

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

0 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

66 mm

Tensione di alimentazione:

15...15 V

IMA08-04BE3ZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo Quasi a filo Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Funzione di uscita Analogico. Precisione della ripetizione 0,3 mm. Precisione di ripetizione (TA constante) ± 0,01 mm. Risoluzione ≤ 1 μm. Grado di protezione IP67. Caratteristiche particolari Uscita analogica. Materiale della custodia Metallo, Ottone, nichelato. Materiale, superficie attiva Materiale plastico. Lunghezza 66 mm. Lunghezza utile della filettatura 44 mm