SICK - SIK6041739 FFUS25-1G1IO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075470272
Codice prodotto
SIK6041739
Cod. produttore
6041739
Produttore
SIK
FFUS25-1G1IO. SENSORI DI FLUSSO. Fluido Liquidi. Ampiezza dei tubi di misura DN 25. Temperatura di processo 0 °C ... +80 °C Pressione di processo Max. 10 bar. Flusso minimo ≥ 5 l/min. Flusso massimo ≤ 240 l/min. Tratto in entrata 40 cm. Tratto in uscita20 cm. Conduttività Nessuna limitazione. Precisione dell'elemento di misura 2 % (del valore finale). Riproducibilità ≤ 0,5 % Risoluzione 0,03 l/min


