pagina iniziale

SICK - SIK6041663 UP56-213112 ULTRASONIC SENSOR

SICK
copiacopia
SICK - SIK6041663 UP56-213112   ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076075933

Codice prodotto

SIK6041663

Cod. produttore

6041663

Produttore

SIK

UP56-213112. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 200 mm ... 1.300 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 200 mm ... 5.000 mm. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 5 poli. Segnale d'uscita 2 x PNP. Insteresi 20 mm. Segnale di tensione alto (HIGH) Uv –3 V. Ritardo disponibilità ≤ 300 ms