pagina iniziale

SICK - SIK6041662 UP56-212112 ULTRASONIC SENSOR

SICK
copiacopia
SICK - SIK6041662 UP56-212112   ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076075926

Codice prodotto

SIK6041662

Cod. produttore

6041662

Produttore

SIK

UP56-212112. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 85 mm ... 350 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 85 mm ... 1.500 mm. Risoluzione ≤ 0,18 mm. Tempo di risposta ≤ 84 ms. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 5 poli. Segnale d'uscita 2 x PNP. Isteresi 5 mm. Segnale di tensione alto (HIGH) Uv –3 V, Ritardo disponibilità ≤ 300 ms.