SICK - SIK6041660 UP56-213118 ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072604137
Codice prodotto
SIK6041660
Cod. produttore
6041660
Produttore
SIK
UP56-213118. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 200 mm ... 1.300 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 200 mm ... 5.000 mm. Risoluzione ≤ 0,18 mm. Tempo di risposta ≤ 180 ms. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 5 poli. Isteresi 20 mm. Materiale della custodia Acciaio inox 1.4571, PBT, TPU


