SICK - SIK6041249 FFUS15-1G1IO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075681104
Codice prodotto
SIK6041249
Cod. produttore
6041249
Produttore
SIK
FFUS15-1G1IO. SENSORI DI FLUSSO. Fluido Liquidi. Ampiezza dei tubi di misura DN 15. Temperatura di processo 0 °C ... +80 °C Pressione di processo Max. 16 bar. Flusso minimo ≥ 0,9 l/min. Flusso massimo ≤ 36 l/min. Tratto in entrata 30 cm. Tratto in uscita 5 cm. Conduttività Nessuna limitazione. Precisione dell'elemento di misura 2 % (del valore finale). Riproducibilità ≤ 0,5 %. Risoluzione 0,006 l/min


