SICK - SIK6039866 UP56-214178 ULTRASONIC SENSOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449076453274
Codice prodotto
SIK6039866
Cod. produttore
6039866
Produttore
SIK
UP56-214178. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 350 mm ... 3.400 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 350 mm ... 8.000 mm. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 5 poli. Segnale d'uscita 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V , 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Isteresi 50 mm. Segnale di tensione alto (HIGH) Uv –3 V. Ritardo disponibilità ≤ 300 ms


