pagina iniziale

SICK - SIK6039752 ACM36-L1K0-K01

SICK
copiacopia
SICK - SIK6039752 ACM36-L1K0-K01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000859019

Codice prodotto

SIK6039752

Cod. produttore

6039752

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero pieno

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Alluminio