pagina iniziale

SICK - SIK6039619 WLL180T-N474

SICK
copiacopia
SICK - SIK6039619 WLL180T-N474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Frequenza di commutazione - 62.5 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076159268

Codice prodotto

SIK6039619

Cod. produttore

6039619

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP50

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Frequenza di commutazione:

62.5 Hz

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10.5 mm

Altezza dell'amplificatore:

34.6 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

71.9 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Temperatura ambiente:

55...55 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

WLL180T-N474. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Standalone. Tipologia di sensore Sensore a fibra ottica. Dimensioni (L x H x P) 10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 1.000 mm, Sistema a sbarramento. Distanza di rilevamento 0 mm ... 400 mm, Sistema di rilevamento. Lunghezza d'onda: 1.450 nm. Impostazione Comandi con menu. Pulsante teach-in semplice. Cavo. Uscita di commutazione NPN. Numero diuscite di commutazione 1. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile manualmente. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli