pagina iniziale

SICK - SIK6039099 WLL180T-L432

SICK
copiacopia
SICK - SIK6039099 WLL180T-L432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Larghezza dell'amplificatore - 10.5 mm

  • Altezza dell'amplificatore - 34.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076159190

Codice prodotto

SIK6039099

Cod. produttore

6039099

Produttore

SIK

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

10.5 mm

Altezza dell'amplificatore:

34.6 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

71.9 mm

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Frequenza di commutazione:

62.5 Hz

Grado di protezione (IP):

IP50

Temperatura ambiente:

55...55 °C

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

WLL180T-L432. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Unità principale. Tipologia di sensore Sensore a fibra ottica. Dimensioni (L x H x P) 10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 20 m, Sistema a sbarramento. Distanza di rilevamento 0 mm ... 1.400 mm, Sistema di rilevamento. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m