SICK - SIK6038716 PBT-RB1X0SG1SSNAMA0Z


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076784613
Codice prodotto
SIK6038716
Cod. produttore
6038716
Produttore
SIK
PBT-RB1X0SG1SSNAMA0Z. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Fluido, gassoso. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 1 bar. Temperatura di processo 0 °C ... +80 °C. Segnale d'uscita 4 mA ... 20 mA, 2 cavi. Materiali a contatto con la sostanza Collegamento della pressione: acciaio inox 316L. Sensore di pressione: acciaio inox 316L (a partire da 0 bar ... 10 bar acciaio inox 13-8 PH). Fluido interno di trasmissione Olio di silicone (solo per campi di misura < 0 bar ... 10 bar e ≤ 0 bar stimati ... 25 bar stimati). Foro canale Standard. Materiale della custodia Acciaio inox 316L. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 4 poli, IP67