pagina iniziale

SICK - SIK6037837 WFM180-120P311

SICK
copiacopia
SICK - SIK6037837 WFM180-120P311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Profondità della forcella - 124 mm

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076159121

Codice prodotto

SIK6037837

Cod. produttore

6037837

Produttore

SIK

Grado di protezione (IP):

IP67

Corrente max. di uscita:

100 mA

Profondità della forcella:

124 mm

Larghezza del sensore:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Altezza del sensore:

200 mm

Lunghezza del sensore:

141.8 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Tempo di reazione:

0.125 ms

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

WFM180-120P311. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 200 mm x 141,8 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 180 mm. Profondità forcella 124 mm. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) 1 mm. Sorgente luminosa LED, luce rossa visibile. Impostazione Nessuno. Funzione di commutazione Funzionamento light on. Uscita di commutazione PNP.