pagina iniziale

SICK - SIK6036924 UM30-214118 ULTRASONIC SENSOR

SICK
copiacopia
SICK - SIK6036924 UM30-214118    ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076190759

Codice prodotto

SIK6036924

Cod. produttore

6036924

Produttore

SIK

UM30-214118. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 350 mm ... 3400 mm, 5000 mm. Risoluzione = 0,18 mm. Modalità di commutazione regolabili: distanza dall'oggetto (DtO) / finestra di commutazione (Wnd)/oggetto tra sensore e sfondo (ObSB), Teach-in dell'uscita di commutazione, uscita di commutazione parametrizzabile, uscita di commutazione invertibile, ritardo sull'avvio regolabile nell'uscita di commutazione, Teach-in dell'uscita analogica, si può parametrizzare l'uscita analogica, si può invertire l'uscita analogica, Commutazione automatica tra uscita di corrente e di tensione, Compensazione della temperatura, Sincronizzazione fino a 10 sensori, Multiplexer: nessuna interferenza reciproca fino a 10 sensori, Filtro di misurazione regolabile: filtro del valore di misurazione, spessore del filtro, sensibilità regolabile, schermatura del primo piano e zona di rilevamento, Spegnimento del display, Resettare sull'impostazione di consegna. Tipo di connessione Connettore maschio,M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 210 g. Uscita di emissione Diritta. Tempo di risposta 180 ms. Tempo di uscita 43 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 120 kHz. Uscita di commutazione 1 x PNP (200 mA)