SICK - SIK6036923 UM30-213118 ULTRASONIC SENSOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di custodia - Cilindro liscio
Larghezza del sensore - 30 mm
Temperatura ambiente - -25...-25 °C
Altezza del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074022984
Codice prodotto
SIK6036923
Cod. produttore
6036923
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Larghezza del sensore:
30 mm
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Altezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
84 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente max. di uscita:
200 mA
Tensione di alimentazione:
9...9 V
Precisione di ripetibilità relativa:
0.15 %
Frequenza di commutazione:
8 Hz
Tipo di tensione:
DC