pagina iniziale

SICK - SIK6036645 OD2-P250W150I0

SICK
copiacopia
SICK - SIK6036645 OD2-P250W150I0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 12...12 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078161283

Codice prodotto

SIK6036645

Cod. produttore

6036645

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

OD2-P250W150I0. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 100 mm ... 400 mm. Risoluzione 75 μm. Riproducibilità 225 μm. Linearità ± 750 μm. Tempo di risposta 2 ms / 15 ms / 50 ms. Frequenza di misurazione 1,3 kHz. Sorgente luminosa Laser rosso. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (< 300 Ω)