pagina iniziale

SICK - SIK6036630 OD2-P120W60U0

SICK
copiacopia
SICK - SIK6036630 OD2-P120W60U0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 18...18 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070457322

Codice prodotto

SIK6036630

Cod. produttore

6036630

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

18...18 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

OD2-P120W60U0. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 60 mm ...180 mm. Risoluzione 30 µm. Riproducibilità 90 µm. Linearità ±120 µm. Tempo di risposta 1 ms / 10 ms / 35 ms. Frequenza di misurazione 2 kHz. Sorgente luminosa Laser rosso. Uscita analogica 1 x 0 V ... 10 V (> 10 kΩ)