SICK - SIK6036629 OD2-P120W60I0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Campo di misura (distanza) - 60...180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071117898
Codice prodotto
SIK6036629
Cod. produttore
6036629
Produttore
SIK
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Campo di misura (distanza):
60...180 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Larghezza del sensore:
20.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
51.4 mm
Lunghezza del sensore:
50 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Corrente max. di uscita:
100 mA
Standard per interfacce:
Analogico
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-10...-10 °C
Segnalazione di preavaria:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Con funzione timer:
no