pagina iniziale

SICK - SIK6036580 OD2-P30W04I0

SICK
copiacopia
SICK - SIK6036580 OD2-P30W04I0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 12...12 V

  • Classe di protezione laser - Classe 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077499929

Codice prodotto

SIK6036580

Cod. produttore

6036580

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina assiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Classe di protezione laser:

Classe 2

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

Materiale del corpo:

Plastica

OD2-P30W04I0. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (< 300 O). Campo di misura 26 mm ... 34 mm. Risoluzione 2 µm. Riproducibilità 6 µm. Linearità ± 8 µm. Tempo di risposta 1 ms / 10 ms / 35 ms. Frequenza di misurazione 2 kHz. Sorgente luminosa Laser rosso