SICK - SIK6036351 LFV200-XXSGBTPM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073950646
Codice prodotto
SIK6036351
Cod. produttore
6036351
Produttore
SIK
LFV200-XXSGBTPM. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi. Tipo di rilevamento Soglia Lunghezza sonda 67 mm. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 4 poli. Isteresi 2 mm. Segnale di tensione alto (HIGH) Uv –3 V. Segnale di tensione basso (LOW) 0 V +- 1 V