SICK - SIK6036180 COOL HOUSING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076801426
Codice prodotto
SIK6036180
Cod. produttore
6036180
Produttore
SIK
Alloggiamento raffreddato TPCC DME4000/DME5000. ACCESSORI, La custodia raffreddata TPCC funziona con l'effetto Peltier e offre la possibilità di azionare i sensori in modo continuo fino a una temperatura ambiente di +75 °C, per brevi tempi addirittura fino a +80 °C. Inoltre è possibile innalzare sensibilmente la durata dei sensori laser con il TPCC. In relazione alle leggi della fisica, la durata di un sensore laser si dimezza per ogni aumento della temperatura di 10 °C. Per applicazioni in ambienti caldi, indifferentemente se per motivi geografici o di processo, il TPCC offre una protezione ottimale per il sensore, riduce i guasti imprevisti e i correlati tempi di fermo macchina. Il conseguente prolungamento della durata è strettamente correlato alla riduzione dei costi di sostituzione componenti e dei tempi di fermo macchina. L'innovativo TPCC protegge i sensori, aumenta la produttività e limita i costi. Gruppo di accessori Protezione apparecchi (meccanica). Famiglia di accessori Elemento refrigerante. Alloggiamento raffreddato, unità di raffreddamento Peltier, alloggiamento in fibra di vetro e plastica


